KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26268885
品番
FA-10STBF-20A
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
3/4B
方式
フルボア
接続
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3875-68
駆動部タイプ
FA-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材