画像準備中

複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269016 品番 FA-10UT-65A
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

静電防止/ステム飛出防止

仕様【操作機】FA型(複作動) 呼び径2-1/2B 方式フルボア 接続ねじ込み:JIS B0203 アズワン品番64-3875-86 駆動部タイプFA-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする