KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269025
品番
FA-10UT-80A
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
3B
方式
フルボア
接続
ねじ込み:JIS B0203
アズワン品番
64-3875-87
駆動部タイプ
FA-4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材