KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
5B
注文コード
26269034
品番
FA-10UTB-125A
参考基準価格(税別)
¥743,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様
【操作機】FA型(複作動)
呼び径
5B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3875-97
駆動部タイプ
FA-5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材