画像準備中

複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1-1/2B 注文コード26269226 品番FA-10UTBM-40A
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造

仕様【操作機】FA型(複作動) 呼び径1-1/2B 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K アズワン品番64-3876-17 駆動部タイプFA-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする