KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269305
品番
FA-10UTDZ-25A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様
【操作機】FA型(複作動)
その他
フランジ
呼び径(B)
1B
作動方式
複作動
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3876-27
駆動部タイプ
FA-1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材