画像準備中

複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269540 品番 FA-10UTB4TA-65A
参考基準価格(税別)¥618,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート

仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 呼び径2-1/2B 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K アズワン品番64-3876-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする