KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269698
品番
FAS-10FCT-32A
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
呼び径
1-1/4B
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
アズワン品番
64-3876-85
駆動部タイプ
FAS-2
注意
こちらの製品の作動方式はAIR TO OPEN(逆動作)標準仕様となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材