KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26269768
品番
FAS-10FCTB-25A
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ステム飛出防止
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
呼び径
1B
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
アズワン品番
64-3876-92
駆動部タイプ
FAS-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材