画像準備中

スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26269874 品番 FAS-10FCTB2L-65A
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 呼び径2-1/2B 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2239 10K アズワン品番64-3877-04 駆動部タイプFAS-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする