画像準備中

スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26270100 品番 FAS-10UT-80A
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

静電防止/ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 呼び径(B)3 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 材質(ボール)SCS13A 呼び径(A)80 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3877-26 駆動部タイプFAS-5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする