KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26270249
品番
FAS-10UTBD-32A
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
呼び径
1-1/4B
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
アズワン品番
64-3877-41
駆動部タイプ
FAS-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材