ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
TOPディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
80
注文コード
26271684
品番
GP10015S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
粒度
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少ない。
焼けが生じにくい。
粒度
80
適合材
ステンレス、鉄
穴径(Φmm)
15
砥材
セラミック
外径(Φmm)
100
用途
キズ取り、バリ取り
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。