HTOP125A8 ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬) 26271815

ハッピーTOP

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
粒度150
外径(Φmm)125
砥材アルミナ
内容量1箱(10枚)注文コード26271815品番HTOP125A8
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。

用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし粒度150外径(Φmm)125穴径(Φmm)22適合材鉄、ステンレス、アルミ、樹脂砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする