ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
GPディスク(Wタイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26272357
品番
GP100WA3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
粒度
40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木工
用途
キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります