ユニロンディスク

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度120(荒目) 研磨材の構造ナイロン不織布のみ 注文コード26272795 品番ND180S7
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は粒度・研磨材の構造9種類から選べます 他の種類を見る

ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。

粒度120(荒目) 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)22 適合材ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン 研磨材の構造ナイロン不織布のみ 用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする