ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンディスク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
600(仕上目)
研磨材の構造
ナイロン不織布のみ
注文コード
26272829
品番
ND180S13
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・研磨材の構造
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
粒度
600(仕上目)
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
研磨材の構造
ナイロン不織布のみ
用途
キズ取り、溶接焼け、錆落とし
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります