ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
電着ダイヤシート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26273276
品番
KSDS-AB9
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
粒度
180
適合材
セラミック、ガラス、超硬合金、石材
タイプ
両面テープ式
パターン
(ダイヤ)全面電着
用途
セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
寸法(mm)
150×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります