ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
電着ダイヤシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
600
タイプ
両面テープ式
注文コード
26273294
品番
KSDS-AB13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,450
この商品は
粒度・タイプ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
粒度
600
適合材
セラミック、ガラス、超硬合金、石材
タイプ
両面テープ式
パターン
(ダイヤ)全面電着
用途
セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。
寸法(mm)
150×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります