電着ダイヤシート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26273373 品番 KSDS-2B9
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自由な寸法に切ってご使用ください。
電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

粒度180 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 タイプ両面テープ式 パターン(ダイヤ)Φ2電着 用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 寸法(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする