サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273889
品番
JQ-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
底が広く安定感があり平縁でフチに水が入らず衛生的
材質
18-0ステンレス
容量(mL)
700
高さ(mm)
65
質量(g)
約109
内径×外径(Φmm)
140×157
アズワン品番
64-3964-66