サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ステンレスボウル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2200
注文コード
26273907
品番
JQ-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
底が広く安定感があり平縁でフチに水が入らず衛生的
材質
18-0ステンレス
容量(mL)
2200
高さ(mm)
85
質量(g)
約229
内径×外径(Φmm)
210×230
アズワン品番
64-3964-68