- テトラ・ケインα 田辺プレス 26274214

テトラ・ケインα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本高さ(cm)59.5~74.5注文コード26274214品番-
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥17,980
販売価格(税別)非課税商品
17,980

マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力です。
堅牢性に優れています。
1cm単位で高さ調整ができます。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。
1本で右用・左用の切替ができます。
グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。

材質本体/マグネシウム合金、グリップ・先ゴム/エラストマー樹脂サイズS質量(g)約500内径(Φmm)【先ゴム】14ベース寸法(mm)160×220高さ(cm)59.5~74.5アズワン品番64-3965-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする