FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4B 呼び径(A)20A 注文コード26275377 品番SW-10-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥167,000
この商品は呼び径など30種類から選べます 他の種類を見る

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能

材質(本体)FCD 呼び径(B)3/4B 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1.0以下 接続JIS10KFF 呼び径(A)20A 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 アズワン品番64-4018-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26275377 SW-10-20A 52587257 SW-10-20A FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ 1個 141,550 税込155,705 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26275377 SW-10-20A 52587275 SW-10-20A FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ 1個 141,550 税込155,705 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26275377 SW-10-20A 52587284 SW-10-20A FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ 1個 141,550 税込155,705 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26275377 SW-10-20A 52587266 SW-10-20A FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ 1個 141,550 税込155,705 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26275377 SW-10-20A 52587300 SW-10-20A FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケ 1個 141,550 税込155,705 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする