ネジ込ナイロンデッキ NSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1170 注文コード26276339 品番NSD070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

デッキブラシの大定番
床のガンコな汚れに適したブラシです
タイルや石の汚れをきれいにします

材質毛/PVC、柄/天然木、頭/ポリプロピレン 幅(mm)190 全長(mm)1170 タイプ木柄 アズワン品番64-4056-40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする