ネジ込ナイロンデッキ NSDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1370 注文コード26276348 品番NSD022
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

デッキブラシの大定番
床のガンコな汚れに適したブラシです
タイルや石の汚れをきれいにします

材質毛/PVC、柄/PP被覆鋼管、頭/PP 幅(mm)190 全長(mm)1370 タイプスチール柄 アズワン品番64-4056-41 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする