高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の 柄付ブラシ
サッシブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276567
品番
S11315
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
窓サッシのこびりついた汚れ取りやお掃除に適しています
材質
毛/ポリエステル、柄/PP
長さ(mm)
【毛足】40
全長(mm)
200
アズワン品番
64-4056-69
繰り返し・詰め替え
対応