高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の デッキブラシ
グリップ付スチール柄U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276856
品番
NSM060
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端の大きなクリップ部に各種ヘッド(モップ糸・デッキブラシ・水切ドライヤーなど)を挟んで使用
材質
柄/PP被覆鋼管、頭/スチール
幅(mm)
90
全長(mm)
1350
直径(Φmm)
22
アズワン品番
64-4057-09
繰り返し・詰め替え
対応