CUNO(TM) 金属スクリーンフィルターカートリッジ ESNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード26278753 品番ESNC02FN002N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は180種類から選べます 他の種類を見る

過酷な条件下でのろ過に
高温流体のろ過が可能
オールステンレス製
優れた耐熱性(-190℃〜400℃)
カートリッジのみの耐熱温度です。ろ過操作時は、使用するガスケット、O‐リングの耐熱温度にしたがってください。
超音波洗浄したクリーンなカートリッジ(ESNタイプ、ESAタイプ)
不純物を嫌う流体にも使用可能
幅広い耐薬品性
用途に合わせて3種類から選択可能
2層構造のSUS不織布焼結体をSUS金網で補強した4層構造

焼結金属不織布カートリッジ(ESAタイプ)
高粘度流体、高差圧ろ過にも耐える3層構造

焼結金網カートリッジ(ESNタイプ)
15段階のろ過精度を取り揃えたフィルターカートリッジ
非焼結金網カートリッジ(ESMタイプ)
洗浄が容易な「円筒タイプ」と、ろ過面積の大きい「プリーツタイプ」のメディア形状をご用意
微細繊維からなる3次元構造により、ゲルの分断も可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

ろ過精度(μm)2 用途スチーム、製造水、高粘度液体、酸・アルカリ溶液、極低温ガス、オイル、エアー・ガス、溶剤、スチーム 等 材質SUS316L 長さ(mm)500 形状(ろ材)円筒タイプ 接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無 最大許容差圧(MPa)(正圧/逆圧)0.86/0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする