リケン
リケンの 研究関連用品・実験用必需品
リケンの 実験関連品
プラ刃 リケンラップ 幅22cm×100m XLTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
26283190
品番
XLT7505
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フィルムストッパー採用で、端がヨレずにカットしやすく、巻戻りなく取り出しがスムーズです。
生分解プラ刃使用で環境にやさしく、分別も簡単です。
全長(m)
100
幅(cm)
22
商品番号
XLT7505
コード
【カタログ】8-1488-0505
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
アズワン品番
64-4201-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000