イーファイ
イーファイの 厨房機器・設備・調理機械
イーファイの サービス機器類
イーファイの 料理保温機器/温蔵庫
ヒートランプウォーマー 4灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26283208
品番
BJ604
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。
付属品
チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1
仕様
【ヒートランプ】赤外線ランプ125W
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
750
奥行(mm)
300
間口(mm)
1650
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
600、760(190×4)
コード長さ(m)
0.9
商品番号
BJ604
アズワン品番
64-4202-08
メーカー商品コード
8-1591-0301