太田アート
太田アートの 業務用・飲食店向け家具
太田アートの 椅子
太田アートの 座椅子/座布団
畳み座布団 人工いぐさ UZBCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
若草 ワカクサ
注文コード
26283725
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然いぐさより耐久性があり水、汚れに強く、シミや臭いも、残りにくいです。
裏面は滑り止め付です。
材質
ポリエステル、再生木材UZBC601
質量(kg)
0.45
色
若草 ワカクサ
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×350×19
コード
【カタログ】8-2460-0101
アズワン品番
64-4206-35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000