太田アート
太田アートの 業務用・飲食店向け家具
太田アートの 椅子
太田アートの 座椅子/座布団
畳み座布団 人工いぐさ UZBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
天然いぐさより耐久性があり水、汚れに強く、シミや臭いも、残りにくいです。
裏面は滑り止め付です。
材質
ポリエステル、再生木材UZBC604
質量(kg)
0.45
色
紺瑠璃 コンルリ
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×350×19
コード
【カタログ】8-2460-0104
アズワン品番
64-4206-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000