曜日別特売
10×50Φ セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじ 26284239

セルダンパーEX 大型冷蔵庫用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(16個)
内容量1パック(16個)注文コード26284239品番10×50Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。

用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。直径(Φmm)50厚さ(mm)10使用荷重(kg)175(最大)材質ウレタンエラストマータイプ大型冷蔵庫用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09281965
2021-06-17
用途: 電動リクライニングソファの振動止め
自動車・二輪車・自転車関連業

2階に設置していると、作動音が1階に響くらしいので対策で購入
効果は不明

対象商品 : 09281956
2016-05-30
用途: 冷蔵庫の重量による床保護材として使用

冷蔵庫は、4点の車輪で支えられていますが、大型になると重量も重くなりフローリングの床の経たりは酷い物です。
そこで、このセルダンパーを車輪の下に置くことで、床の保護材として使用しました。振動吸収剤としての効果もあるようで、静かになったことと床面の保護に役立っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする