測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の リングゲージ
メートルネジリングゲージ GR2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26284766
品番
GR2 24-1.5
参考基準価格(税別)
¥32,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
直径(Φmm)
【ねじ】24
種類
通り
ピッチ(mm)
1.5
等級
2級
アズワン品番
64-4300-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000