スーパートリックスターネット

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格STN-180 PU 注文コード26284775 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は規格など9種類から選べます 他の種類を見る

各所に改良を重ね更にパワーアップ!
トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生
オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。
極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。
フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。
その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。
千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。
ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)
より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。
シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)
より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。
一番シャフト。
(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)
緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。
エンドキャップ。(エアホールの増設。)
空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。
ショルダーベルトから、カラビナへの変更。
ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。

長さ(m)1.8 規格STN-180 PU 商品番号4250020 寸法(cm)【Close】29 アズワン品番64-4335-12 フレーム(mm)360×300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26284818
2025-07-01
用途:
釣りの時に
サービス業

使い方が簡単でスムーズでした。また、収納もしやすくて大変良かったです。

対象商品:
26284818
2025-06-30
用途:
釣りにて使用
サービス業

使用がスムーズで良いです。なかなか近場に物がなかった為にこちらで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする