S-Link 14.4Vインパクトドライバー バッテリー2個付

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26286199 品番IDR-144LiA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インパクト機構
LEDライト付
無段変速
バッテリー2個付
正転・逆転
ブレーキ付
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付

最大トルク(N・m)約110 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0〜2800(無段変速) バッテリー電圧(V)14.4 打撃数(min-1[回/分])約0〜3300 バッテリー容量(Ah)1.5 用途ねじ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめに、木材・樹脂の穴あけに セット内容インパクトドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×2、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg)【本体(IDR-144LiA)】約1.18(バッテリーパック含む) 差込角(mm)6.35(六角軸) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×75×210※ベルトフック除く コード長さ(m)約1.8 出力電圧(V)【充電器(BC-144LiA)】DC14.4、【バッテリーパック(BP-144LiA)】DC5 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 モーター電圧(V)14.4 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)【充電器(BC-144LiA)】約70 充電器周波数(Hz)50/60

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26286199
2023-08-21
用途:
建築作業

4台目ですが、3台目の正転逆転レバーが壊れて注文しました。壊れた3台目を分解してみたところ レバーの樹脂製パーツが貧弱で切れていました。
直す事が出来たので現場掛け持ちの時の置きっぱなし用にしていたら 4台目の同じレバーがすぐに壊れました。2台目まではかなりハードに使っていたにもかかわらずモーターが壊れるまで使えていたのに 品質が落ちた様ですね。
次からは信頼出来るメーカーにします。

対象商品:
26286199
2022-07-01
用途:
材木の穴開け、ネジの締め付け、機器のボルト・ナットの開閉など。
自動車・二輪車・自転車関連業

この種のインパクトドライバーとしては手ごろな値段だと思った。バッテリーの幅が広いのが気になる。縦長のほうが使いやすいと思う。

対象商品:
26286199
2022-11-03
用途:
自家用
建設業・工事業

家でのDIY用に買いました。第一印象は重いです!バッテリーが重いのではなく本体が重いです。仕事でパナソニックのトルク調整付きインパクトドライバー(1.5Ah)を使っていましたが、倍ぐらい重い感じです。パナソニックのは3倍以上の値段がするから仕方ないですが、やっぱり値段相応です。頻繁に使う人は、それなりの値段の物を買った方が良いです。バッテリー2個付いてこの値段だから仕方ないですけどね…。やっぱり軽くて丈夫な方が作業がはかどります。

対象商品:
26286199
2022-05-02
用途:
ビス留めや穴あけ
まかせん家、 様 (その他業種)

使用時の光の照射が回転と同時なので、二段スイッチで先に照射してくれた方が良いです。

対象商品:
26286199
2021-10-27
用途:
木材家具の加工
L.A.F HAIR 様 (サービス業)

重量も丁度良く 充電の持ちも作業時間に支障が出ないので重宝しています
ただもう少しパワーがあれば良かったなぁ って感じます

対象商品:
26286199
2021-03-14
用途:
DAYで軽キャンを作る。
その他業種

今までパナソニックの充電式電動ドライバーを使用してきましたが、ついにダウン!
そこで、今回EARTH MANのインパクトドライバーを購入しました。
バッテリーが2個ついていたので、同時に購入した充電式電動丸のこに使用しています。
少し重く感じますが、何よりパワフル! 満足しています。

対象商品:
26286199
2021-02-07
用途:
建築作業時

3台目です。業務に使っているのでベアリングがダメになるのが早いです。が、セットでこの値段ですので、買う度に新品気分が味わえバッテリーが増えるので、他のシリーズ品のバッテリー無しに使っています。トルクは充分有り 回転の早さもトリガーの微調整がやり易く打ち始めが楽です。LEDがトリガーを引いている時だけしか点灯しないので少しの間だけでも遅延消灯すればもっと使い易いと思います。

対象商品:
26286199
2020-12-05
用途:
木工のDIY
トイズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近のタイプのバッテリー2個付きで他の工具への拡張性も有り格安だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする