タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの サービス機器類
タニコーの 料理保温機器/温蔵庫
電気ディッシュウォーマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1500
扉形式
片面
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×800
注文コード
26287048
品番
TEDW-N150
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・扉形式・外形寸法
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
3Φ 200
接続口径
25A
消費電力(W)
1500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×800
扉形式
片面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません