画像準備中

電気ディッシュウォーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)1100 扉形式片面 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×800 注文コード26287093 品番TEDW-N120A
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は消費電力・扉形式・外形寸法12種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)3Φ 200 接続口径25A 消費電力(W)1100 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×800 扉形式片面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする