タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 業務用フライヤー
DXガスフライヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26287224
品番
TGFL-35DC
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
油量(L)
15
消費電力(kW)(50/60Hz)
13
付属品
油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
トラスコ品番
131-5496
接続口径
15A
電源(V)
1Φ 100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×600×800
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:7.6[6500]、LPガス:7.6[0.54]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません