画像準備中

DXガスフライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26287285 品番 TGFL-87DCW
参考基準価格(税別)¥618,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。
簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。

油量(L)18×2 消費電力(kW)(50/60Hz)26 付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 トラスコ品番131-5499 接続口径15A×2 電源(V)1Φ 100 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)870×600×800 ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:21.6[18600]、LPガス:21.6[1.55]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする