サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
注文コード
26287669
品番
A25T-PCLNL12HP
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
825-1180
形状
ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。