T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状ひし形80° 勝手右勝手 注文コード26287678 品番A25T-PCLNR12HP
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など226種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番825-1182 形状ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする