サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
注文コード
26287793
品番
A20S-SDUCL 11HP-R
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
611-9638
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ