- ウニョウニョ 90シリーズ JACKSON 26289745

ウニョウニョ 90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個規格90 CZG 超絶グロー注文コード26289745品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

名作にょろにょろがソフトマテリアルに
バチ抜けルアーのド定番にょろにょろに、ソフトマテリアルを融合
アクションは、にょろにょろ譲りのローリングアクション
細身のシルエットは、バチに限らずサヨリ、シラスなどのベイトフィッシュともマッチザベイト。
スリムなボディは 空気抵抗が少なく、飛距離も十分。

仕様【Hook】#8質量(g)9タイプSinking規格90 CZG 超絶グロー商品番号4250578寸法(cm)9アズワン品番64-4357-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする