- ウニョウニョ 90シリーズ JACKSON 26289754

ウニョウニョ 90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格90 CZL 超絶ライム注文コード26289754品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

名作にょろにょろがソフトマテリアルに
バチ抜けルアーのド定番にょろにょろに、ソフトマテリアルを融合
アクションは、にょろにょろ譲りのローリングアクション
細身のシルエットは、バチに限らずサヨリ、シラスなどのベイトフィッシュともマッチザベイト。
スリムなボディは 空気抵抗が少なく、飛距離も十分。

仕様【Hook】#8質量(g)9タイプSinking規格90 CZL 超絶ライム商品番号4250579寸法(cm)9アズワン品番64-4357-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする