赤玉土小粒

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード26290015 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイドロカルチャー・草花・野菜・観葉植物・山野草・小盆栽の植え替えに。 通気性・排水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。

寸法(mm)280×180×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26290024
2022-10-13
用途:
庭作業等での基本用土なので、袋の大きさも、無駄なく利用できて良い。
サービス業

一袋5Lの量なので、家庭の庭ではお勧めです。特にこの小粒は種まきに適し、他の用土とブレンド用土としても最適です。

対象商品:
26290024
2022-08-30
用途:
花の栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

土に混ぜて水はけが良くなります。評判通り良い品でした。

対象商品:
26290024
2022-07-24
用途:
さし芽用
サービス業

3分の一ぐらい崩れていて、粉状になっていました。
さし芽用に使用しましたが、目づまりして、水がスムーズに通りませんでした。

対象商品:
26290024
2022-04-14
用途:
園芸
その他業種

ガーデニングの土として購入。コスパよしで配送で自宅に届くので家内も大喜びです。

対象商品:
26290015
2021-07-03
用途:
ガーデニング配合土に使用
その他業種

今までに使った赤玉土の中で1番粒揃いで良かったです。

対象商品:
26290024
2021-01-14
用途:
アジサイの培養土作りに購入。
建設業・工事業

抜き苗アジサイの培養土作りに購入しました。
初めて注文しましたが、清潔で使いやすい印象を受けました。
積雪のため室内で作業をしましたが、土の微塵が舞い散る事もなく、スムーズに培養土作りができました(^^)
また購入したいと思います☆

2020-12-12
用途:
ガーデニング用
その他業種

コストパーホーマンスにすぐれ、とても良い商品だと思います。
次回も購入したい思います。

対象商品:
26290024
2020-05-08
用途:
バラの栽培に
その他業種

今まで使った赤玉土の中では一番使い安いです。
出来ればもっと量が多い物が有ると良いかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする