- クイックヘッド JACKSON 26290086

- クイックヘッド JACKSON 26290086
- クイックヘッド JACKSON 26290086

クイックヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格14g CRT キャロット注文コード26290086品番-
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

使い分けられる2つのラインアイ
幅広いレンジを攻略出来るよう重心移動式と固定式の2つのラインアイを設定。
重心移動式アイはボトム離れが良く、アクションはクイックシャッドとの組み合わせで激しいロールアクションに軽いウォブリングが入ります。
固定式アイはレンジキープ力に優れ、水深のあるエリアやボトムをキープさせたい時に有効。
ただ巻きでは軽いバイブレーションも加わります。
また、竿を大きくあおるとダートアクションし、多用な誘い方が可能。
ワーム固定軸の長さは、ワーム本来の柔らかく自然なアクションを最大限に引き出せるようワームのあそび幅を大きく設計しました。
さらにプライヤーを使わずワンタッチでワーム交換ができます。
ヘッドは三角形の平面ボディの為、激しいフラッシングを発生させジグヘッド本体も魚へ強くアピールします。
腹下プレートは塗装の剥がれ防止、水噛み向上、フックアイ補強効果があります。

仕様【Hook】#6寸法(mm)25質量(g)14タイプSinking規格14g CRT キャロット商品番号4252125アズワン品番64-4357-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする