日動電工
日動電工の 装柱器材 架線・支持パーツ
日動電工の その他金具
圧縮銅管端子関西電力規格同等品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26291415
品番
11B000212S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
張力のかからない電線接続に使用します。
適合
(ダイス)S325-32
材質
C1020
質量(g)
422
種類
325
表面処理
すずめっき
寸法d2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
13
取付穴寸法(mm)
13・13