鉄PANバイブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】#18 規格3gGGRゴールドグリーン 注文コード26291565 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・タイプ・規格など83種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーでガンガン使える
遠投性、レスポンス、強波動など、メタルバイブに求められる要素を高次元で融合。
バランサースリットを搭載することによってスイム姿勢を自然なものにするとともに、ライン絡みなどのトラブルが発生しやすいフォール時の姿勢も安定させ、大きめのフックを使用しながらもトラブルを抑えてストレスフリーの使用感を実現しました。

仕様【Hook】#18 寸法(mm)34 質量(g)3 規格3gGGRゴールドグリーン 商品番号4252083 アズワン品番64-4361-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする